Referenzen
Spartex:ECHUGAZ42X3.8Z
Rubix:544398
Hersteller:000934.08105.0420.300
EAN:4043952287637


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN934 M42X3 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 42 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,25 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42