Referenzen
Spartex:ECHUPG48.8Z
Rubix:3633755
Hersteller:000934.08104.0480.000
EAN:4043952818961


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48 LH 8 ZN Sechskantmutter
M48
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48