Referenzen
Spartex:ECHUGAZ60X4
Rubix:3633721
Hersteller:000934.06005.0600.400
EAN:4043952284674


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN934 M60X4 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.60 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
| Für Schrauben | m60 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
60 mm
Für Schrauben
m60