DIN439 BM3 04 K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS3.4/100
Rubix:1665957
Hersteller:000439.04002.9030.000
EAN:4043952073810


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN439 BM3 04 K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form M.3 Rohstahl DIN 439 (ISO4035)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3