Referenzen
Spartex:ECCRF56X4
Rubix:544592
Hersteller:000935.06005.0560.400
EAN:4043952291344


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M56X4 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 56 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1480 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,62 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
191,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56