Referenzen
Spartex:ECHUF14X1,5LTISO
Rubix:564413
Hersteller:008673.70000.0140.150
EAN:4043952570623


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO8673 M14X1.5 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 Messing Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,79 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
60,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14