DIN439 BM24X1.5 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF24X1,5Z
Rubix:96311
Hersteller:000439.04107.0240.150
EAN:4043952074480


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN439 BM24X1.5 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
M24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24