DIN6925 M18 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU18.10Z
Rubix:1973753
Hersteller:006925.10100.0180.000
EAN:4051426666031


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN6925 M18 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 18 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18