Referenzen
Spartex:ECH3D1236.10Z
Rubix:229314
Hersteller:006334.10100.0120.000
EAN:4043952473894


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6334 M12 SW19 10 ZN Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
DIN 6334 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, Höhe 3 d Abmessung: M 12 SW 19
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std