Referenzen
Spartex:ECHUFF1,5.22A4-80
Rubix:3383068
Hersteller:0934422 15
EAN:4043377099365


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22X1.5 A4-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw32 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,91 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22