DIN982 M10 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFHAUT10.8Z
Spartex:ECFNYLH10.8Z
Rubix:549412
Hersteller:000982.08100.0100.000
EAN:4043952345429


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN982 M10 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
DIN 982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5850 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10