Referenzen
Spartex:ECHU2BASFPASG24X2
Rubix:6368
Hersteller:000936.00006.0240.200
EAN:4043952292723


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN936 M24X2 LH 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 24 x 2 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1325 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24