Referenzen
Spartex:ECMH6.5
Rubix:171537
Hersteller:000466.05000.0060.000
EAN:4043952083444


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN466 M6 ST Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1121 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std