Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU16BR.10
Spartex:ECHU16.10Z
Rubix:544128
Hersteller:000934.10100.0160.000
EAN:4043952282700


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN934 M16 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3330 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16