DIN6925 M20 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU20.8G500A
Rubix:3645790
Hersteller:006925.08320.0200.000
EAN:4051426666536


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN6925 M20 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20