Referenzen
Spartex:ECHUPG12.8Z
Rubix:155396
Hersteller:000934.08104.0120.000
EAN:4043952287392


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 LH 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 12 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12