Referenzen
Spartex:ECHU10BIMET
Rubix:3633779
Hersteller:000934.25000.0100.000
EAN:4043952283257


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 1.7258/1.7218 APZ 3.1 Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.10 aus wärmebehandeltem Chrom-Molybdän-Stahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10