Referenzen
Spartex:ECHU10ALU
Rubix:544048
Hersteller:000934.74000.0100.000
EAN:4043952283998


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 AL Sechskantmutter
DIN 934 Aluminium Sechskantmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 399 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
99,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10