DIN5406 MB3 FÜR DIN981 M17X1 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF3
Rubix:552547
Hersteller:005406.00000.0030.000
EAN:4043952469927


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB3 FÜR DIN981 M17X1 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 3/M 17x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
| Für Schrauben | m17 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
17 mm
Für Schrauben
m17