ISO10511 M5 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL5ZRISO
Rubix:3649605
Hersteller:010511.04500.0050.000
EAN:4051426747594


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO10511 M5 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
55,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5