Referenzen
Spartex:ECHUGAZ48X3.10Z
Rubix:3633778
Hersteller:000934.10105.0480.300
EAN:4043952283042


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48X3 10 ZN Sechskantmutter
M48
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48