DIN934 M30 8 ZN Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:ECHU30.8GALV
Spartex:ECHU30.8Z
Rubix:94841
Hersteller:000934.08100.0300.000
EAN:4043952287125
M30 DIN 934 8 GAL ZN Sechskantmutter ISO 4032 verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M30 8 ZN Sechskantmutter


DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5250 g
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
Festigkeitsklasse8
Zolltarifcode73181699
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30