Referenzen
Spartex:ECHUGAZ16X1,5LT
Rubix:544156
Hersteller:000934.70005.0160.150
EAN:4043952286395


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN934 M16X1.5 MS Sechskantmutter
DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 902,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,67 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16