DIN439 BM12X1 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBASF12X1Z
Rubix:525949
Hersteller:000439.04107.0120.100
EAN:4043952074404
DIN439 BM12X1 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 439
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM12X1 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


DIN 439 04 Form B-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 12 x 1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht879 g
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 439
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
Festigkeitsklasse4
Gewindesteigung1 mm
Zolltarifcode73181692
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12