Referenzen
Spartex:ECH18.5-2ISO
Rubix:565852
Hersteller:004032.05004.0180.000
EAN:4043952465677


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO4032 M18 5-2 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 5-2 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2470 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 5,2 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
19,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18