Referenzen
Spartex:ECHU2BAS22.17HZ
Rubix:544707
Hersteller:000936.08100.0220.000
EAN:4043952293591


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN936 M22 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,72 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22