DIN439 BM12X1.25 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF12X1,25
Rubix:525950
Hersteller:000439.04007.0120.125
EAN:4043952073926


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN439 BM12X1.25 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12