Referenzen
Spartex:ECH16TISO
Rubix:564803
Hersteller:004032.40035.0160.000
EAN:4043952465585


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 TI GR.II Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Titan Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 449 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
628,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
754,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16