Referenzen
Spartex:ECH27.8ZISO
Rubix:568494
Hersteller:004032.08100.0270.000
EAN:4043952466766


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO4032 M27 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,34 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27