DIN605 MU M6X45 ST Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz und Sechskantmutter
Senkschrauben mit Vierkantansatz, DIN 605, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFCC6X45PF
Rubix:530984
Hersteller:000605.00000.0060.045
EAN:4043952127216


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 605 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN605 MU M6X45 ST Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz und Sechskantmutter
DIN 605 Mu 4.6 Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 6 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2840 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 605 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
108,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage