Referenzen
Ersetzte Ref.:888024
Spartex:ECHU8LT
Rubix:99523
Hersteller:000934.70000.0080.000
EAN:4043952285992


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 MS Sechskantmutter
DIN 934 Messing Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
219,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8