Referenzen
Spartex:ECHU2BASF24X1,5.17HZ
Rubix:6351
Hersteller:000936.08105.0240.150
EAN:4043952293751


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN936 M24X1.5 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form ISO 8675 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24