Referenzen
Spartex:ECHU2BASF14X1,5LT
Rubix:544665
Hersteller:000936.70005.0140.150
EAN:4043952293157


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN936 M14X1.5 MS Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 790 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14