DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUF1,5PASG20A2-70
Rubix:3383061
Hersteller:0934220 15L
EAN:4043377098504
DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M20X1.5 LH A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Für Schraubenm20
FestigkeitsklasseA2-70
Typnicht links
Schlüsselsw30
Gewindesteigung1,5 mm
66,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,24 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

20 mm

Für Schrauben

m20