Referenzen
Spartex:ECHUGAZ48X3.8Z
Rubix:570502
Hersteller:000934.08105.0480.300
EAN:4043952287644


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48X3 8 ZN Sechskantmutter
M48
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,73 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
68,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48