Referenzen
Spartex:ECMH6.5Z
Rubix:526701
Hersteller:000466.05100.0060.000
EAN:4043952083505


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN466 M6 ST ZN Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,35 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen