WN88105 M8 SW13 ST VK Thermag-Mutter, Sechskantmutter mit Klemmteil
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFTHERMAG8-13CU
Rubix:1954525
Hersteller:088105.00600.0080.013
EAN:4043952665916


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : WN88105 M8 SW13 ST VK Thermag-Mutter, Sechskantmutter mit Klemmteil
~DIN 980 Stahl Artikel 88105 galvanisch verkupfert „THERMAG“-Muttern, Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: M 8 SW 13 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen