Referenzen
Ersetzte Ref.:888011
Spartex:ECH22.8ZISO
Rubix:567273
Hersteller:004032.08100.0220.000
EAN:4043952466742


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO4032 M22 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4475 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
40,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22