Referenzen
Spartex:ECHU6.6
Rubix:3633698
Hersteller:000934.06000.0060.000
EAN:4043952283424


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN934 M6 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.6 aus Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
338,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6