Referenzen
Spartex:ECCR12.6
Rubix:544520
Hersteller:000935.06000.0120.000
EAN:4043952290668


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M12 SW19 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
194,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12