Referenzen
Spartex:ECHUF1,25PASG10A4-80
Rubix:3383033
Hersteller:0934410 125L
EAN:4043377335210


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10X1.25 LH A4-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Typ | schritt nach links |
| Schlüssel | sw17 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10