Referenzen
Spartex:ECHUGAZ24X1,5.10Z
Rubix:544260
Hersteller:000934.10105.0240.150
EAN:4043952282984


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN934 M24X1.5 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 24 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24