ISO8673 M36X3 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 36 x 3 S
Rubix:569839
EAN:4043952569979




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : ISO8673 M36X3 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 36 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1935 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,82 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
207,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36