Referenzen
Spartex:ECH5.10ZISO
Rubix:560823
Hersteller:004032.10100.0050.000
EAN:4043952464250


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4032 M5 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5