Referenzen
Spartex:ECHUFPASG12.6ISO
Rubix:563656
Hersteller:008673.06004.0120.150
EAN:4043952570463


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8673 M12X1.5 LH 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Links-Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1427 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
111,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12