Referenzen
Spartex:ECHU2BASPASG20Z
Rubix:544692
Hersteller:000936.00104.0200.000
EAN:4043952292808


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN936 M20 LH 14H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 20 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20