Referenzen
Spartex:ECM12Z
Rubix:526733
Hersteller:000467.05100.0120.000
EAN:4043952701584


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN467 M12 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std