Referenzen
Spartex:ECHUGAZ64X4
Rubix:544452
Hersteller:000934.06005.0640.400
EAN:4043952284698


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : DIN934 M64X4 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 64 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1930 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
| Für Schrauben | m64 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
64 mm
Für Schrauben
m64