DIN982 M10X1 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLHF10X1Z
Rubix:549415
Hersteller:000982.10105.0100.100
EAN:4043952345320


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN982 M10X1 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10