Referenzen
Spartex:ECCR39.8
Rubix:3633808
Hersteller:000935.08000.0390.000
EAN:4043952291764


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M39 8 Kronenmutter
Kronenmuttern - M.39 Rohstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39